Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 02

Nr art.: 483900 02
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 26,16 PLN /szt.
  • 93,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Min. zakres pomiarowy
0,1 mm
Maks. zakres pomiarowy
0,19 mm
Min. wymiar nominalny
0,1 mm
Maks. wymiar nominalny
0,19 mm
Skok
0,01 mm
Grubość min.
0,1 mm
Grubość maks.
0,19 mm
Granica błędu ±
1 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność)
T1
Klasa tolerancji
1
Możliwość konfiguracji
tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego
0,01 mm
Rodzaj produktu
wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L
40 mm
Zawartość
część pojedyncza
Norma
DIN 2269
Materiał
stal
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483900 02
EAN / GTIN 2050001863935
Numer producenta M 151
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru.
Klasa tolerancji 1: ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.
Powyżej ⌀ 1,00 mm jedna stron sfazowana.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt do wałeczków pomiarowych nr 483930, 483935; 483937. Przy składaniu zamówienia proszę zwrócić uwagę na żądany zakres ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.