417/1 Blocchetto di riscontro 24,00 mm acciaio

Codice art.: 4801327
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 24 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4801327
copia
EAN / GTIN 4059192030926
copia
Codice del produttore 4801327
copia
Numero-L L40080 3563
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/1 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 24 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 1 Per requisiti di alta precisione. Come calibro comparativo per la sala di misura. Per eseguire misure particolarmente precise. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di calibri precisi.
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/1
  • Sezione trasversale (mm): 35 x 9
  • Dimensione nominale: 24 mm
  • Classe di tolleranza: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650