417/1 Cale étalon en acier 24,00 mm

Réf.: 4801327
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier.
Cote nominale 24 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 4801327
EAN / GTIN 4059192030926
Réf. fabricant 4801327
Article hors catalogue L40080 3563
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/1 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 24 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/1
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 24 mm
  • Classe de tolérance: 1

Norme:

DIN EN ISO 3650