• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

417/1 Bloque patrón paralelo 24,00 mm de acero

Número de artículo: 4801327

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Material Acero
Medida nominal 24 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 0
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4801327
EAN / GTIN 4059192030926
Número del fabricante 4801327
Número L L40080 3563
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417/1 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 24 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 1 Para requisitos de alta precisión. Como bloque de medición comparativo para la sala de medición. Para realizar mediciones especialmente precisas. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar calibres de precisión.
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/1
  • Sección transversal (mm): 35 x 9
  • Dimensión nominal: 24 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650