Misuratore di forza a molla Medio Line Newton, Campo massimo di pesatura: 6N

Codice art.: 479417 6
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
Campo massimo di pesatura (N) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 6 N
Risoluzione 0,05 N
Lunghezza scala 100 mm
Sollevamento carico Gancio
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479417 6
copia
EAN / GTIN 7612348400065
copia

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, ±0,3 % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 − solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.