Dynamometer Medio Line newton 6 N

Art-nr: 479417 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 706,03 SEK /st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 6 N
gradering 0,05 N
skallängd 100 mm
lastfäste krok
Produktslag Fjädervåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479417 6
EAN/GTIN 7612348400065

Benämning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet ± 0,3 % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 − endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar