Vzmetni merilnik moči Medio Line N, maksimalno območje tehtanja: 6N

Št. art.: 479417 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 60,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (N) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 6 N
Delitev 0,05 N
Dolžina skale 100 mm
Obremenitev Kavelj
Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479417 6
EAN/GTIN 7612348400065

Opis

Izvedba:

Precizne tehtnice z visoko točnostjo ±0,3 % bremena. Območje tariranja do 20 % kapacitete. Poljuben merilni položaj (razen art. 479410 − le navpično). Justiranje ničle in 20 % tare s pomočjo nastavitvenega vijaka. Zgornja in spodnja obesa vrtljivi za 360°.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem iz umetne mase in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garnitura za preureditev vzmetnega merilnika moči art. 479421.