{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Medio Line | |
| Označení výrobce | Federkraftmesser Medio Line Newton | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost | 0,3 % | |
| Jednotka stupnice | N | |
| Délka stupnice | 100 mm | |
| Měřená hodnota max. | 6 N | |
| Dělení stupnice | 0,05 N | |
| Rozsah táry | 20 % | |
| Zařízení pro manipulaci s břemeny | hák | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pružinový siloměr |
| Katalogové číslo | 479417 6 | |
| EAN / GTIN | 7612348400065 | |
| Číslo výrobce | 40006 |