Livella a squadra digitale µLevel 100, Modello: 1

Codice art.: 467573 1
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione ± 10 mm/m
Limite di errore ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Lunghezza 150 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 170 mm
Tipo di prodotto Livella a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467573 1
copia
Produttore Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

L’allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con µLevel® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all’uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L’alloggiamento di µLevel® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

  • Due classi di precisione: scegli tra 1 µm/m o 10 µm/m, a seconda delle tue esigenze.
  • Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
  • LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.
  • Pannello di comando resistente all’olio.
  • Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
  • Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
  • Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.
  • Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
  • Rilevamento di errori di pitch e roll.
  • Misurazioni differenziali e automatizzate.

Fornitura:

Livella a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript