• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale hellingshoekmeter µLevel 100, Type: 1

Artikelnummer: 467573 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied ± 10 mm/m
Maximale afwijking ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Lengte 150 mm
Breedte 47 mm
Hoogte 170 mm
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467573 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

De precieze uitlijning van machines is cruciaal voor montage en kwaliteitscontrole. Met de µLevel® II van Status Pro bereikt u snel en efficiënt een nauwkeurigheid van 0,001 mm/m. Het systeem is binnen een minuut gekalibreerd en klaar voor gebruik, perfect voor directe metingen op locatie. De behuizing van de µLevel® II is ‘zwevend’ gelagerd, wat betekent dat spanningen als gevolg van temperatuurverschillen niet kunnen worden overgedragen op de basis.

Voordeel:

  • Twee nauwkeurigheidsklassen: Kies tussen 1 µm/m en 10 µm/m, afhankelijk van de eisen.
  • ‘Zwevend’ gelagerde behuizing: Spanningen als gevolg van temperatuurverschillen kunnen niet worden overgedragen op de basis.
  • Hellings-led: Eenvoudig aflezen en directe terugmelding.
  • Oliebestendig bedieningspaneel.
  • USB-aansluiting en Bluetooth-verbinding: Flexibiliteit en eenvoudige gegevensverwerking.
  • Draadloze verbinding met de software: Comfortabele en efficiënte gegevensverwerking.
  • Eenvoudige menustructuur om bedieningsfouten te voorkomen.
  • Draaggreep: In drie standen kantelbaar en afneembaar voor veelzijdig gebruik.
  • Registratie van pitch- en rollfouten.
  • Differentiaalmetingen en geautomatiseerde metingen.

Levering:

Hellingshoekmeter, afstandsindicator, koffer, lader, netadapter, accu.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan