{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Řada | µLevel | |
| Označení výrobce | Digitales Neigungsmessgerät µLevel 100, Typ: 1 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Vlastnosti | Funkce HOLD | |
| Výška celková | 170 mm | |
| Šířka celkem | 47 mm | |
| Celková hloubka | 150 mm |
| Katalogové číslo | 467573 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002124738 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland |