853 Calibro a quadrante per filettatura 35-75 mm, in una scatola di legno

Codice art.: 4511001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511001
copia
EAN / GTIN 4059192025397
copia
Codice del produttore 4511001
copia
Numero-L L40100 1334
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di impugnatura termoisolanti
  • Sonda di misura a guida lunga, retrattile mediante leva di sollevamento
  • Sonda applicata regolabile mediante cremagliera e vite zigrinata, per il fissaggio di teste a croce intercambiabili
  • Sonda di misura e controsonda in acciaio inossidabile e temprato, con fori di montaggio per inserti di misura intercambiabili
  • Sonda di misura regolabile in modo sensibile
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto

Descrizione:

Calibro per filettatura a lancetta fine Marameter 853 Campo di misura: 35 - 75 mm

Scopo della fornitura: Inserto piano in acciaio 903, custodia in legno, senza indicatore.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti