• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

853 Meetklok draadkaliber 35-75mm, in een houten kist

Artikelnummer: 4511001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511001
EAN/GTIN 4059192025397
Nummer fabrikant 4511001
L-nummer L40100 1334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiel, gesmeed stalen handvat met warmte-isolerende greepschalen
  • Lang geleide meetsonde, intrekbaar met hefboom
  • Gezette sonde instelbaar via tandheugel en kartelschroef, voor bevestiging van verwisselbare kruiskoppen
  • Meet- en contrasonde van roestvast, gehard staal, met montagegaten voor verwisselbare meetinzetten
  • Tellersonde gevoelig instelbaar
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Lage slijtage door contactloos inbrengen

Omschrijving:

Fijndraadsdraadmeter Marameter 853 Meetbereik: 35 - 75 mm

Model van de levering: Planinzetstuk van staal 903, houten koffer, zonder indicator.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan