• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

853 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 35-75mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4511001
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511001
EAN / GTIN 4059192025397
Číslo výrobce 4511001
L-číslo L40100 1334
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pevná rukojeť z kované oceli s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Měřicí sonda s dlouhým vedením, zasouvaná zvedací páčkou
  • Nastavení sondy pomocí ozubeného hřebenu a šroubu s vroubkováním, pro uchycení vyměnitelných křížových hlavic
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové kalené oceli, s montážními otvory pro vyměnitelné měřicí vložky
  • Protikusová sonda citlivě nastavitelná
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zasunutí

Popis:

Závitoměr s jemným ukazatelem Marameter 853 Rozsah měření: 35 - 75 mm

Rozsah dodávky: Planžetová vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované