• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Piedino di supporto, Modello: S

Codice art.: 442140 S
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Filettatura di raccordo M5
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 320 N
Lunghezza 36 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 36 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442140 S
copia
EAN / GTIN 4045197551207
copia
Codice del produttore 442140 S
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Potenti magneti con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.