• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piedino di supporto, Modello: 3

Codice art.: 442140 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
500 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Filettatura di raccordo M10
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Forza di adesione 1.300 N
Lunghezza 117 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442140 3
EAN / GTIN 4045197861658
Codice del produttore 442140 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Potenti magneti con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.