Braccio articolato 3D, Modello: 120

Codice art.: 442110 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza braccio articolato L1 56 mm
Lunghezza braccio articolato L2 51 mm
⌀ Filettatura esterna, inferiore M5
⌀ Filettatura interna, superiore M6
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442110 120
EAN / GTIN 7290005397042

Descrizione

Esecuzione:

Bracci meccanici articolati 3-D con bloccaggio centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice.

Download & documenti

Prodotti correlati