Jalusta S

Tuote nro.: 442140 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
569 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Kiinnityskierre M5
Liitäntäkierteen asemointi keskellä
Pitovoima 320 N
Pituus 36 mm
Leveys 30 mm
Korkeus 36 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442140 S
EAN / GTIN 4045197551207

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille.
Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 44 2114.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat