Cassetta di smistamento EasyBox, Modello: U4F

Codice art.: 434733 U4F
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di canali di ingresso Ponte completo (LVDT)
Numero di canali di ingresso 4
Uscita 1×USB (tipo B)
Velocità di scansione massima 40/s (fino a 1000/s in abbinamento al Merlin plus)
Velocità di trasmissione 12 Mbit/s
Lunghezza 157 mm
Larghezza 90 mm
Altezza 45 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Interfaccia per trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434733 U4F
copia
EAN / GTIN 2050001941077
copia
Produttore/persona responsabile MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Descrizione

Esecuzione:

Box di interfaccia per il collegamento semplice ed economico di sensori di misura induttivi, sistemi di misura incrementali, strumenti di misura pneumatici, apparecchi di misura con interfaccia Digimatic o seriale. Indirizzamento dei dati mediante segnale esterno (interruttore a pedale). Adatto per l’acquisizione di misurazioni statiche e dinamiche.

Per:

Strumento indicatore di valore Merlin n. art. 434731.

Nota:

Altre EasyBoxen per ingressi/uscite digitali (SPS compatibile) e sonde di temperatura su richiesta.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript