{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | EasyBox | |
| Denumirea producătorului | EasyBox, Typ: U4F | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Număr de aparate de măsură conectabile max. | 4 | |
| Racord pentru pedală de comandă | da | |
| Tipul conexiunii | Ieşire | |
| Viteză transfer de date | 12 MB/s | |
| Tip produs | Interfaţă de date | |
| Racord | USB | |
| Tip transfer | Racord ştecăr | |
| Lungime | 157 mm | |
| Lăţime | 90 mm | |
| Înălţime | 45 mm |
| Cod articol | 434733 U4F | |
| EAN / GTIN | 2050001941077 | |
| Producător/responsabil | MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com |