{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | EasyBox | |
| Označení výrobce | EasyBox, Typ: U4F | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Počet připojitelných měřicích přístrojů max. | 4 | |
| Přípojka nožního spínače | ano | |
| Typ připojení | Výstup | |
| Rychlost přenosu dat | 12 MB/s | |
| Druh produktu | Datové rozhraní | |
| Přípojka | USB | |
| Typ přenosu | Konektorový spoj | |
| Délka | 157 mm; 157 mm | |
| Šířka | 90 mm; 90 mm | |
| Výška | 45 mm |
| Katalogové číslo | 434733 U4F | |
| EAN / GTIN | 2050001941077 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com |