• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth® e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412782 150
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 862
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,5
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma DIN 862
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,5
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
Altezza cifre display LCD 11,5 mm
Commutazione in stand-by si
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by si
Spegnimento automatico si
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412782 150
copia
EAN / GTIN 4062406286743
copia
Codice del produttore 412782 150
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Molto facile da utilizzare grazie all’app Hoffmann Group Connected Tools (HCT), disponibile come optional gratuitamente per Android e iOS.
Calibro a corsoio digitale IP67 con Bluetooth. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.
Corpo in bicomponente con superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
I vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all'applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l'uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello