• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şubler digital HCT IP67 cu Bluetooth® şi tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412782 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard DIN 862
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie HCT
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,5 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412782 150
EAN / GTIN 4062406286743
Număr producător 412782 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP67 cu bluetooth. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat la modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene® care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Pentru o operare simplă, există aplicaţia Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opţională şi gratuită, pentru Android şi iOS.

Avantaj:

HCT - Hoffmann Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.