• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth® ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412782 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Turinys atskira dalis
matavimo diapazonas maks. 150 mm
padalos vertė 0,01 mm
antgalių ilgis L 40 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP67
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Padalos vertė, pasirenkama taip
Gyliamatis forma apval
Standartas DIN 862
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Serija HCT
Gamintojo pavadinimas Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
grūdintos taip
Matavimo plokštuma pritrint.
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamačio skersmuo 1,5 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimo funkcija taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Wireless application HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412782 150
EAN / GTIN 4062406286743
Gamintojo numeris 412782 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinktinai nemokama Hoffmann Group Connected Tools (HCT) programinė įranga, skirta Andriod ir iOS, yra patogi naudoti.
Skaitmeninis slankmatis IP67 su Bluetooth. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė.
2 komponentų korpusai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi. Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifuotos.

Privalumai:

HCT - Hoffmann Connected Tools
Belaidės duomenų perdavimo sąsajos su Bluetooth privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną).
  • Judėjimo laisvė: Jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių:
  • Nepriklausoma nuo vietos: Matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Saugus duomenų perdavimas. Jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsarginė dalis:

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai