• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti dinamometrico elettronico HCT, Coppia max.: 50cNm

Codice art.: 659021 50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 91,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia USB
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Collegamento app: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 50 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia USB
Attacchi per bit F 6,3
Collegamento app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie HCT
Lunghezza complessiva L 246 mm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Risoluzione 0,01 cNm
Peso 294 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile; ottico
Principio di rilascio Motore vibrante
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows
Metrologia elettronico
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback segnale acustico; “di visualizzazione”; “attivazione”
Risoluzione cNm; Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria 18650
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,6 V
Capacità batteria 3,4 Ah
Batteria intercambiabile
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659021 50
EAN / GTIN 4067263138358
Codice del produttore 659021 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Display: ampio display TFT da 1,3 pollici ad alto contrasto, luminoso e con angolo di visuale stabile e visuale ruotabile per una comoda lettura del display indipendentemente dal tipo di applicazione. Con indicatore della batteria e della memoria. La coppia e l’angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente.
  • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Modalità: Coppia di visualizzazione; coppia di attivazione. È possibile programmare fino a 100 casi di avvitatura singoli. Casi di avvitatura ricorrenti raggruppabili in un programma (fino a 10 schemi guidati con max. 10 casi di avvitatura ciascuno). I casi di avvitatura e gli schemi guidati possono essere programmati sia sulla chiave che comodamente tramite app.
  • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Il giravite dinamometrico è dotato di un’interfaccia bidirezionale, ma è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
  • App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth® n. art. 498999 Dim. STICK (licenza) e il software dell’app Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incl. data e ora).
  • Uscita dati: Tramite Bluetooth® o USB-C. Tramite Bluetooth®: Mediante l’app come file .csv o direttamente sul giravite dinamometrico tramite interfaccia HID si può accedere alla documentazione in modo digitale, semplice e pratico. Tramite interfaccia USB-C: i dati possono essere esportati come file .csv.
  • Omologazione radio: il giravite dinamometrico con interfaccia Bluetooth® è provvisto di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE nonché in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master) nonché i casi di avvitatura e gli schemi guidati. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • I segnali di allarme sono tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display, anello a LED a 180° facilmente visibile con funzione d’indicazione) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
  • Classe di protezione IP40.
  • L’impugnatura bicomponente del giravite dinamometrico garantisce un’ottima ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
  • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • L’ora e la data sul giravite dinamometrico vengono aggiornate automaticamente non appena viene collegato all’app.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
  • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
  • Tolleranze: È possibile impostare tre tipi di tolleranza. Tolleranza relativa in %, tolleranza assoluta nell’unità impostata e finestra di tolleranza.
  • Raccordo a cambio rapido con supporto magnetico per bit.
  • Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Coppia: In senso orario e antiorario ±2%.

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C, 1 batteria agli ioni di litio tipo 18650 3,6 V / 3400 mA disponibile in commercio (può essere caricata direttamente nello strumento tramite la spina USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

Nota:

Batterie supplementari adatte disponibili al n. art. 081574 Dim. 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile al n. art. 081590 Dim. 4ULTRA.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
  • Per serraggio orario e antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
  • Tarare e regolare periodicamente.
  • Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima del giravite dinamometrico, della testa a innesto e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto