Strumento di controllo elettronico della coppia HCT, Coppia max.: 2Nm

Codice art.: 654410 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 1.292,00 € /pz.
  • 253,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia
Coppia min. 0,1 Nm
Momento torcente max. 2 Nm
Precisione di misura della coppia 1 %
Risoluzione 0,01 Nm
Interfaccia Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; USB
Peso 2,8 kg
Direzione di serraggio a destra; a sinistra
Tarabile si
Dimensione, quadro 1/4
Ingresso per tipo di connettore A; C; G; I
Grado di protezione IP IP40
Serie HCT
Imballaggio Valigetta
Area EX no
Alimentazione Alimentazione di rete
Coppia, indice 1
Dispositivo di visualizzazione sì
Visualizzatore lunghezza 161 mm
Visualizzatore largh. 146 mm
Visualizzatore h 86 mm
Attacco quadro
Risoluzione si
Accuratezza ± 1 %
Adattatore a sezione quadra 1/4
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Lunghezza complessiva 161 mm
Larghezza complessiva 146 mm
Altezza complessiva 86 mm
Certificato di collaudo sì
Con display sì
Diagonale del display 2,8 pollici
Tipo di display TFT
Illuminazione del display si
Salvataggio dei valori di misura sì
Numero di valori dello spazio di memoria 1.000 pz.
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654410 2
EAN / GTIN 4067263138334
Codice del produttore 654410 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali e di giraviti, oltre che di chiavi dinamometriche HCT. Regolazione e controllo di
chiavi e giraviti dinamometrici con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria e antioraria.
  • Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della memoria.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incluse data e ora) e 20 test di prova programmabili.
  • Modalità: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold). Nell’utilizzo con una chiave dinamometrica HCT, sono disponibili 2 ulteriori modalità: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. I valori di misura della chiave dinamometrica HCT e i valori di misura dello strumento di controllo della coppia HCT vengono visualizzati contemporaneamente sul display dello strumento di controllo. I valori di picco raggiunti vengono visualizzati a confronto e vengono valutati automaticamente.
  • Fissaggio: possibilità di fissaggio su superfici piane (tavoli, pareti ecc.) tramite 4 viti (M10).
  • 3 rientranze per riporre in modo sicuro gli adattatori (bussola di maggiorazione).
  • Uscita dati: Tramite Bluetooth® o USB-C.
  • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
  • App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth® n. art. 498999 STICK (licenza) e il software dell’app Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
  • Omologazione radio: lo strumento di controllo della coppia con interfaccia Bluetooth® è provvisto di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu da accessi non autorizzati (password master) e i test di prova. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • Segnali di allarme: ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. Il segnale di allarme sonoro può essere disattivato a proprio piacimento.
  • Classe di protezione IP40
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie e data dell’ultima taratura. La data della taratura successiva può essere impostata sullo strumento di controllo della coppia.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

I vantaggi di disporre dello strumento di controllo dinamometrico HCT e del giraviti dinamometrico / angolare HCT o della chiave dinamometrica : più trasparenza, maggior sicurezza ed efficienza nel controllo della coppia.
  • Tecnologia patentata dell’Hoffmann Group: visualizzazione contemporanea dei valori di misura del giraviti dinamometrico / angolare HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT sul display dello strumento di controllo - per una trasparenza massima e un confronto diretto.
  • Visualizzazione con valutazione automatica dei valori di picco raggiunti da entrambi gli apparecchi.
  • I giraviti dinamometrici / angololari HCT o le chiavi dinamometriche HCT bloccati a causa di un sovraccarico possono essere sbloccati in modo rapido e semplice utilizzando lo strumento di controllo di coppia HCT (dopo lo sblocco si consiglia di effettuare una taratura dei giraviti dinamometrici / angolari HCT o delle chiavi dinamometriche HCT).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth® delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio.

Firmware dell’applicazione GARANT a partire dalla versione 3.37, firmware del Bluetooth® a partire dalla versione 0.95.
Firmware dell’applicazione HOLEX a partire dalla versione 1.1.10, firmware del Bluetooth® a partire dalla versione 1.3.6.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Precisione:

In senso orario e antiorario: +/- 1%.

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C (1,8 m), alimentatore (USB-A), adattatori per paese (modello A, C, G e I), certificato di conformità. Inclusa robusta valigetta in plastica.
Raccordo 1/4 di pollice, quadro su 1/4 di pollice, esagono C 6,3 (simile a n. art. 676950 4/4).

Nota:

  • Adattatori aggiuntivi adatti disponibili al n. art. 649550 e al n. art. 650006.
  • Il software del dispositivo più recente può essere caricato (in via facoltativa) sullo strumento di controllo tramite Bluetooth®, utilizzando l’app per smartphone gratuita in modo da sbloccare futuri ampliamenti delle funzioni.
  • È possibile l’utilizzo mobile in combinazione con GARANT easyfix FlexPower n. art. 957520 USB.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzabile per testare utensili dinamometrici a scatto e a lettura diretta, ma anche per la misurazione generale delle coppie nel campo di misura dello strumento di controllo della coppia.
  • La coppia può essere rilevata sia in senso orario che in senso antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Assicurarsi che le norme di fissaggio siano rispettate prima di utilizzare l’apparecchio.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Utilizzare solo prolunghe e adattatori consigliati.
  • Tarare e regolare periodicamente.

Uso improprio
  • Non superare le coppie previste.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non eseguire test di coppia su giraviti motorizzati o chiavi.
  • Non utilizzare in caso di installazione, uso o pulizia e meccanica non conformi.