• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Prolunghe di poli per piattaforme magnetiche permanenti elettriche MillTec Basic, Modello: RMP

Codice art.: 383510 RMP
copia
Sconto
75,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

76 mm
Altezza 45 mm
Esecuzione mobile
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 383510 RMP
copia
EAN / GTIN 2050001782847
copia
Codice del produttore RMP 70/45
copia
Produttore Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descrizione

Vantaggi:

  • Serraggio rapido e sicuro di componenti non piani.
  • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie senza deformare il pezzo.
  • Serraggio di strutture saldate deformate in pochissimo tempo.
  • Possibilità di forare il pezzo senza danneggiare la piattaforma magnetica.
  • 20% di potenza magnetica in più rispetto alle prolunghe di poli tradizionali.
  • Prigioniero filettato integrato per un posizionamento semplice e rapido.
  • Struttura incapsulata contro la penetrazione di trucioli.

Per:

n. art. 383050