Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz MillTec Basic, Típus: RMP

Cikkszám: 383510 RMP

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

76 mm
Magasság 45 mm
Kivitel mozgó
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Gyártó száma RMP 70/45
Gyártó/felelős személy Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Leírás

Előny:

  • Nem sík munkadarabok gyors, biztonságos befogása.
  • Egyenletes szorítóerő a teljes felületen a munkadarab vetemedése nélkül.
  • Elvetemedett hegesztett szerkezetek befogása nagyon rövid idő alatt lehetséges.
  • Lehetővé teszik a munkadarabon furatok létrehozását a mágneslap károsodása nélkül.
  • 20 %-kal jobb mágneses teljesítmény a hagyományos pólushosszabbításhoz képest.
  • Az integrált menetes csap egyszerű és gyors pozícionálást tesz lehetővé.
  • A tokozott szerkezet megakadályozza a forgácsok bejutását.

Alkalmazható:

383050 sz.-hoz.