Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Poliniai ilgintuvai nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštei MillTec Basic, Tipas: RMP

Prekės Nr.: 383510 RMP

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

76 mm
Aukštis 45 mm
Modelis lankstus
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Gamintojo numeris RMP 70/45
Gamintojas / atsakingas asmuo Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Germany, www.mag-tecnomagnete.com

Aprašymas

Privalumai:

  • Patikimas ir greitas nelygių ruošinių užspaudimas.
  • Tolygi užspaudimo jėga, paskirstoma per visą plotą neiškraipant detalės.
  • Deformuotų suvirintųjų konstrukcijų užspaudimas per trumpiausią laiką.
  • Leidžia gręžti per ruošinį neapgadinant magnetinės plokštės.
  • 20 % geresnis magnetinis poveikis nei ankstesnių polinių ilgintuvų.
  • Įmontuotu srieginiu kaiščiu lengva paskirstyti ruošinius.
  • Konstrukcija su kapsule neleidžia į vidų patekti drožlėms.

Tinka:

Nr. 383050