Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení pólů pro upínací desku s permanentním elektromagnetem MillTec, Typ: RMP

Artiklové číslo: 383510 RMP

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

76 mm
Výška 45 mm
Provedení pohyblivá
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Číslo výrobce RMP 70/45
Výrobce/odpovědná osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Popis

Výhoda:

  • Rychlé, bezpečné upínání nerovných dílů.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše, bez deformace obrobku.
  • Upínání zdeformovaných svařovaných konstrukcí v nejkratším čase.
  • Možnost vrtání skrz obrobek, bez poškození magnetické desky.
  • O 20 % lepší magnetický výkon než běžná prodloužení pólů.
  • Integrovaný závitový kolík umožňuje snadné a rychlé polohování.
  • Zapouzdřená konstrukce zamezuje vniknutí třísek.

Vhodné pro:

č. 383500