Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Extensões de polos para mandril magnético eletropermanente MillTec Basic, Tipo: RMP

N.º do artigo: 383510 RMP

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

76 mm
Altura 45 mm
Modelo móvel
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 383510 RMP
EAN/GTIN 2050001782847
Número do fabricante RMP 70/45
Fabricante/responsável Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descrição

Vantagem:

  • Fixação rápida e segura de peças irregulares.
  • Força de aperto uniforme sobre toda a superfície sem distorcer a peça de trabalho.
  • Tensionamento de estruturas soldadas dedadas no menor tempo possível.
  • Permita que os furos sejam perfurados através da peça de trabalho sem danificar a placa magnética.
  • 20% melhor desempenho magnético do que as extensões de polos convencionais.
  • O parafuso de fixação incorporado permite um posicionamento fácil e rápido.
  • A construção encapsulada impede a entrada de aparas.

Indicado para:

N.º 383050