Magnete di sollevamento LM1, Carico massimo (piano): 150kg

Codice art.: 382020 150
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
Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 250 mm
Lunghezza massima 1.250 mm
Larghezza massima in piano 600 mm
Spessore parete minimo piatto 15 mm
Spessore parete minimo circolare 10 mm
Dimensione A 115 mm
Dimensione B 140 mm
Dimensione C 68 mm
Dimensione D 70 mm
Dimensione E 60 mm
Dimensione F 170 mm
Dimensione G 17 mm
Carico massimo piatto 150 kg
Carico massimo circolare 75 kg
Peso 6,4 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 382020 150
copia
EAN / GTIN 4062406257767
copia
Codice del produttore 382020 150
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Golfare, leva di comando e coperchio di chiusura laterale in acciaio legato inossidabile.
  • Il blocco di sicurezza impedisce l’allentamento accidentale della leva di comando durante il funzionamento.
  • Superficie polare per il montaggio opzionale di espansioni polari.
  • La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l’utilizzatore.
  • Occhiello per gru montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con l’aiuto di espansioni polari opzionali. Non per le dimensioni 150 e 1000.
  • Riduzione dei contraccolpi della leva di comando grazie alla tecnologia Soft Opening Protection.

Vantaggi:

  • Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.
  • La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l’utilizzatore.
  • Golfare montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con espansioni polari opzionali.
  • Grazie al sistema „Soft-Opening-Protection” è possibile prevenire i contraccolpi delle leve di comando.

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche! Il sistema di sicurezza consente di adattare le geometrie dell’utensile da sollevare. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta.

Warning:

Uso previsto
  • Sollevamento e trasporto di pezzi piatti e tondi.
  • Sollevare esclusivamente le adeguate tipologie di acciaio magnetiche.
  • Utilizzare solo in combinazione con ganci del carico con dispositivo di sicurezza.
  • Accendere il magnete solo quando questo è completamente a contatto con il pezzo.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non posizionare dispositivi sensibili ai campi magnetici quali memorie magnetiche, carte prepagate od orologi vicino al magnete.
  • Non transitare o sostare sotto il magnete.
  • Non lasciare incustodito il pezzo sollevato.
  • Non sollevare o trasportare sostanze pericolose.
  • Non sollevare o trasportare più di un pezzo alla volta.
  • In presenza di espansioni polari montate non sollevare pezzi dalle superfici ruvide.
  • Non sollevare o trasportare materiali non ferromagnetici (plastica, metalli non ferrosi, acciaio legato inossidabile).
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare per trasportare persone.