Magnet na zdvíhanie bremien LM1 150

Č. pol.: 382020 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny ⌀ rovná 250 mm
Maximálna dĺžka rovina 1 250 mm
maximálna šírka rovina 600 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 15 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 10 mm
Rozmer A 115 mm
Rozmer B 140 mm
Rozmer C 68 mm
Rozmer D 70 mm
Rozmer E 60 mm
Rozmer F 170 mm
Rozmer G 17 mm
maximálna nosnosť rovina 150 kg
maximálna nosnosť okrúhla 75 kg
Hmotnosť 6,4 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 382020 150
EAN/GTIN 4062406257767

Popis

Prevedenie:

  • Žeriavové oko, ovládacia páka a bočný zatvárací kryt sú vyrobené z nerezovej ocele.
  • Neúmyselnému uvoľneniu ovládacej páky počas prevádzky zabraňuje bezpečnostná západka.
  • Povrch tyče pripravený na voliteľnú montáž pólových podrážok.
  • Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
  • Žeriavové oko je možné namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie vertikálnych bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
  • Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou Ochrany proti jemnému otváraniu.

Výhoda:

  • Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
  • Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
  • Žeriavové oko možno namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie zvislých bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
  • Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou “Soft-Opening-Protection”.

Poznámka:

Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch! Vzhľadom na bezpečnostnú koncepciu sú geometrie zdvíhaných obrobkov prispôsobené. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie.