• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Magnet pro zvedání břemen LM1, Maximální nosnost (rovná): 150kg

Artiklové číslo: 382020 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Pevnost materiálu, plochý 15 mm
Pevnost materiálu, kulatá 10 mm
Délka max., plochý 1 250 mm
Šířka max., plochý 600 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 125 mm
Nosnost max., plochý 150 kg
Nosnost max., kulatá 75 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu plochý; kulatá
Zkušební protokol výrobce ano
Rozsah použití Jeřábový režim; Sklady; Výroba
Vlastnosti Bez zpětného rázu; Včetně bezpečnostního zamykání
Norma EN 13155
Hmotnost 6,4 kg
Celková délka B 115 mm
Celková šířka (včetně páky) F 140 mm
Výška celková 170 mm
Výška očka E 60 mm
Vnitřní šířka očka G 70 mm
Základní těleso, výška D 68 mm
Šířka základního tělesa C 17 mm
Délka základního těla A 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Číslo výrobce 382020 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
  • Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
  • Plocha pro volitelnou montáž pólových nástavců je připravena.
  • Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
  • Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také zboku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců. Ne pro velikosti 150 a 1000.
  • Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

  • Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
  • Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
  • Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
  • Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Poznámka:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách! Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.

Warning:

Stanovené použití
  • Ke zvedání a přepravě plochých a kulatých obrobků.
  • Zvedejte pouze vhodné, magnetické druhy oceli.
  • Používejte pouze v kombinaci s nosným hákem s bezpečnostním zařízením.
  • Magnet zapínejte jen tehdy, pokud má kompletní kontakt s obrobkem.
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • V blízkosti magnetu neumisťujte přístroje citlivé na magnetické pole, jako jsou magnetické paměti, peněžní karty, hodiny.
  • Pod magnet nevstupujte a nezdržujte se pod ním.
  • Nadzvednutý obrobek nenechávejte bez dozoru.
  • Nezvedejte a nepřepravujte nebezpečné látky.
  • Nezvedejte a nepřepravujte najednou více než jeden obrobek.
  • V případě namontovaných polohovacích nástavců nezvedejte obrobky s drsným povrchem.
  • Nezvedejte a nepřepravujte neferomagnetické látky (plast, neželezné kovy, nerezová ušlechtilá ocel).
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepřevážejte osoby.