• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Imán elevador de carga LM1, Máxima carga (plano): 150kg

Número de artículo: 382020 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Grosor material, forma plana 15 mm
Grosor material, forma redonda 10 mm
Longitud máx., forma plana 1.250 mm
Anchura máx., forma plana 600 mm
Radio material redondo máx., forma redonda 125 mm
Capacidad de carga máx., forma plana 150 kg
Capacidad de carga máx., forma redonda 75 kg
Tipo de producto Electroimán elevador
Forma del material forma plana; forma redonda
Certificado de prueba del fabricante
Intervalo de empleo Almacenes; Operaciones con grúa; Producción
Características Incluye cierre de seguridad; Sin retroceso
Norma EN 13155
Peso 6,4 kg
Longitud total B 115 mm
Ancho total (incluida la palanca) F 140 mm
Altura total 170 mm
Altura de los ojales E 60 mm
Ancho interior de los ojales G 70 mm
Altura del cuerpo de base D 68 mm
Ancho del cuerpo de base C 17 mm
Longitud del cuerpo de base A 115 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Número del fabricante 382020 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Argollas para grúa, palanca de mando y cubierta lateral de acero inoxidable inoxidable.
  • Un bloqueo de seguridad impide que la palanca de mando se afloje de forma accidental durante el funcionamiento.
  • Superficie polar preparada para el montaje opcional de expansiones polares.
  • La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
  • La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales a través de la expansión polar opcional. No para los tamaños 150 y 1000.
  • Evita el rebote de las palancas de mando mediante la Soft-Opening-Protection.

Ventaja:

  • Tratamiento de alta calidad en diseño GARANT intemporal, combinado con los requisitos del usuario y de seguridad bien ideados.
  • La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
  • La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales con expansiones polares opcionales.
  • Evita el rebote de las palancas de mando mediante la “Soft-Opening-Protection”.

Nota:

Espacio de aire < 0,1 mm en material ST. Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas. Debido al concepto de seguridad, se adaptan las geometrías de las piezas de trabajo que se tienen que elevar. Certificado de comprobación de las fuerzas de arranque a petición.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para elevar y transportar piezas de trabajo planas y redondas.
  • Elevar únicamente clases de acero magnéticas adecuadas.
  • Utilizar solo en combinación con ganchos de carga que dispongan de dispositivos de seguridad.
  • Activar el imán solo en caso de contacto por completo con la pieza de trabajo.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No colocar cerca del imán equipos sensibles a los campos magnéticos, como acumuladores magnéticos, tarjetas bancarias o relojes.
  • No pasar ni situarse debajo del imán.
  • No dejar la pieza de trabajo elevada sin supervisión.
  • No elevar ni transportar materiales peligrosos.
  • No elevar ni transportar más de una pieza de trabajo de cada vez.
  • Si están montados los terminales, no elevar piezas de trabajo con superficies rugosas.
  • No elevar ni transportar materiales que no sean ferromagnéticos (plástico, metales no férricos, acero fino inoxidable).
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No transportar personas.