• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1, Sarcină portantă maximă (plan): 150kg

Cod articol: 382020 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim rotund 250 mm
Lungime maximă plană 1.250 mm
Lăţime maximă plană 600 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 15 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 10 mm
Dimensiune A 115 mm
Dimensiune B 140 mm
Dimensiune C 68 mm
Dimensiune D 70 mm
Dimensiune E 60 mm
Dimensiune F 170 mm
Dimensiune G 17 mm
Capacitate portantă maximă 150 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 75 kg
Greutate 6,4 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Identificare și clasificare

Cod articol 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Număr producător 382020 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ureche de agăţare în cârligul macaralei, manetă de control şi capac lateral de închidere din oţel superior inoxidabil.
  • Eliberarea accidentală a manetei de control în timpul funcţionării este împiedicată printr-un zăvor de siguranţă.
  • Suprafaţă cu polaritate pregătită pentru montarea opţională a pieselor polare.
  • Forţa de desprindere certificată garantează siguranţă triplă pentru utilizator.
  • Urechea de agăţare în cârligul macaralei poate fi montată şi lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opţionale. Nu pentru dimensiunile 150 și 1000.
  • Împiedicarea reculului pârghiei de operare cu ajutorul Soft-Opening-Protection.

Avantaj:

  • Prelucrare de înaltă calitate cu un design GARANT atemporal, combinată cu cerinţele atent gândite privind siguranţa şi operatorul.
  • Forţa de desprindere certificată garantează siguranţă triplă pentru utilizator.
  • Urechea de agăţare în cârligul macaralei poate fi montat şi lateral pentru ridicarea sarcinilor verticale cu piese polare opţionale.
  • Împiedicarea reculului manetei de control prin „Soft-Opening-Protection” (protecţie de deschidere delicată).

Notă:

Întrefier < 0,1 mm la materialul ST! Activarea magnetului de ridicare a sarcinilor doar pe suprafeţe magnetice! Geometriile pieselor de ridicat sunt ajustate în funcţie de principiile de siguranţă. Certificat de verificare pentru forţa de ridicare disponibil la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru ridicarea şi transportarea pieselor plate şi rotunde.
  • Ridicaţi numai tipurile de oţel magnetice, recomandate.
  • Folosiţi doar în combinaţie cu cârligul de încărcare cu dispozitiv de siguranţă.
  • Activaţi magnetul doar dacă există contact deplin cu piesa.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu poziţionaţi în apropierea magnetului aparate sensibile la câmpurile magnetice, cum ar fi memoriile magnetice, cardurile bancare, ceasurile.
  • Nu păşiţi sau staţionaţi sub magnet.
  • Nu lăsaţi nesupravegheată piesa ridicată.
  • Nu ridicaţi sau transportaţi substanţe periculoase.
  • Nu ridicaţi sau transportaţi mai mult de o piesă o dată.
  • Dacă sunt montate piesele polare, nu ridicaţi piese cu suprafeţe aspre.
  • Nu ridicaţi sau transportaţi materiale care nu sunt feromagnetice (plastic, metal neferos, inox).
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu transportaţi persoane.