Vodorovná rychloupínka se svislou patkou, Typ: 1

Artiklové číslo: 376630 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6832J
Doporučená upínací výška min. H2 min 23,5 mm
Doporučená upínací výška max. H2 max 25,5 mm
Min. přídržná síla F 800 N
Přídržná síla max. F 1 100 N
Průměr otvoru 5,2 mm
Rozteč otvorů min. k 13 mm
Rozteč otvorů max. k 14,5 mm
Závit M M5
Délka závitu L2 30 mm
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 120 mm
Výška celková H 43 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376630 1
EAN / GTIN 4020772008161
Číslo výrobce 557341
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Se svislou patkou pro upevnění na stojinách a pro svařované konstrukce.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.