{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6800J | |
Distanza fori e | 16 mm | |
Distanza fori f | 22,5-26 mm | |
⌀ Foro d | 4,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 19 mm | |
Forza di tenuta P1 | 600 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
Altezza complessiva | 98 mm | |
Lunghezza complessiva | 61 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo |
376500 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772007744
copia |
|
Codice del produttore |
557302
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |