Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 2

Codice art.: 376500 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
772 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 6800J
Denominazione originale prodotto Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß
Altezza di serraggio consigliata min. H2 min 23 mm
Forza di tenuta min. F 800 N
Forza di tenuta max. F 1.200 N
Diametro del foro 5,5 mm
Distanza foro min. k 20 mm
Distanza foro max. k 31 mm
Filettatura M M6×35
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva
Altezza corpo base H3 140 mm
A manicotto sì
Con vite / filettatura sì
Per scanalature a T no
Lunghezza complessiva L 78 mm
Altezza complessiva H 140 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376500 2
EAN / GTIN 4020772007751
Codice del produttore 557303
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.