• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 4

Codice art.: 376500 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di serraggio consigliata min. 42,5 mm
Forza di tenuta min. 1.700 N
Forza di tenuta max. 3.000 N
Diametro del foro 8,6 mm
Distanza foro min. 43 mm
Distanza foro max. 46,5 mm
Filettatura M8
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva
A manicotto
Con vite / filettatura
Lunghezza complessiva 141 mm
Altezza complessiva 221 mm
Peso 0,63 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376500 4
EAN / GTIN 4020772007775
Codice del produttore 557305
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Descrizione

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
  • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.