• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 6

Codice art.: 376500 6
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
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6800J
Distanza fori e 50,5 mm
Distanza fori f 67,5-72,5 mm
⌀ Foro d 13 mm
Altezza di serraggio H 81 mm
Forza di tenuta P1 3.400 N
Forza di tenuta P2 5.500 N
Altezza complessiva 333 mm
Lunghezza complessiva 231 mm
Vite di pressione M12×110 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376500 6
EAN / GTIN 4020772007799
Codice del produttore 557307
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.