{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 16 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 22,5–26 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 19 mm | |
Držalna sila P1 | 600 N | |
Držalna sila P2 | 1.100 N | |
Celotna višina | 98 mm | |
celotna dolžina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007744 | |
Številka proizvajalca | 557302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo 1
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 | M5×30 |
⌀ izvrtine d | 4,5 | 3 |
Celotna višina | 98 | 77 |
celotna dolžina | 61 | 51,5 |
Držalna sila P1 | 600 | 500 |
Razdalja med izvrtinami e | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |