{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 6800J | |
| Denominazione originale prodotto | Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß | |
| Altezza di serraggio consigliata min. H2 min | 33 mm | |
| Forza di tenuta min. F | 1.200 N | |
| Forza di tenuta max. F | 2.500 N | |
| Diametro del foro | 7,5 mm | |
| Distanza foro min. k | 20 mm | |
| Distanza foro max. k | 32,5 mm | |
| Filettatura M | M8×45 | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva | |
| Altezza corpo base H3 | 186 mm | |
| A manicotto | sì | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Per scanalature a T | no | |
| Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
| Altezza complessiva H | 186 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 376500 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772007768 | |
| Codice del produttore | 557304 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |