Staffa/piastra sacrificale, Lunghezza: 360mm

Codice art.: 368015 360
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
Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 360 mm
Larghezza 360 mm
Altezza 15 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 368015 360
copia
EAN / GTIN 4062406745837
copia
Codice del produttore 368015 360
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema composto da piastra base e piastra di serraggio/piastra sacrificale. La piastra base viene montata sul sistema di serraggio sul punto zero tramite l’interasse di 200 mm o direttamente sul banco macchina. La piastra di serraggio/piastra superiore viene montata sulla piastra base e il negativo del profilo del componente viene inserito in modo personalizzato. In alternativa è possibile applicare semplici elementi di serraggio di Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder e simili sulla piastra di serraggio/piastra superiore per il serraggio dei componenti.
Piastra di alluminio fresata in piano in EN AW-5083 - alluminio (3.3547).

Per:

Piastra base n. art. 368010.

Accessori speciali:

Elementi di serraggio di Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder e simili.