Spann-/Opferplatte, Länge: 360mm

Artikel-Nr.: 368015 360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 360 mm
Breite 360 mm
Höhe 15 mm
Material Aluminium
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368015 360
EAN / GTIN 4062406745837
Herstellernummer 368015 360
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

System bestehend aus Basisplatte und Spann-/Opferplatte. Basisplatte wird über Stichmaß 200 mm auf dem Nullpunktspannsystem oder direkt auf dem Maschinentisch montiert. Die Spann-/Opferplatte wird auf der Basisplatte montiert und das Negativ der Bauteilkontur individuell eingebracht. Alternativ können einfache Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder u. Ä. auf der Spann-/Opferplatte zur Bauteilspannung angebracht werden.
Plangefräste Aluminiumplatte aus EN AW-5083 - Aluminium (3.3547).

Passend für:

Basisplatte Nr. 368010.

Sonderzubehör:

Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder u. Ä..