Płyta mocująca/płyta górna, długość: 360mm

Nr art.: 368015 360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 360 mm
Szerokość 360 mm
Wysokość 15 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Płyta bazowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368015 360
EAN / GTIN 4062406745837
Numer producenta 368015 360
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System składa się z płyty bazowej i płyty mocującej/płyty górnej. Płyta bazowa o wymiarze powyżej 200 mm jest mocowana w systemie mocowania w punkcie zerowym lub bezpośrednio do stołu obrabiarki. Płytę mocującą/płytę górną mocuje się na płycie bazowej, a negatyw konturu elementu jest umieszczany indywidualnie. Opcjonalnie w celu zamocowania elementu na płycie mocującej/górnej można umieścić zwykłe elementy mocujące Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder i podobne.
Aluminiowe płytki o frezowanej powierzchni z aluminium EN AW-5083 (3.3547).

Pasuje do:

Płyta bazowa nr 368010.

Wyp. dodatkowe:

Elementy mocujące Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder i podobne.