Placă de strângere/placă de sacrificiu 360 mm

Cod articol: 368015 360
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 360 mm
Lăţime 360 mm
Înălţime 15 mm
Tip produs Placă adaptoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 368015 360
EAN / GTIN 4062406745837

Descriere

Execuţie:

Sistem constând din placă de bază şi placă de strângere/placă de sacrificiu. Placa de bază este montată cu măsura fixă de 200 mm pe sistemul de strângere în punctul zero sau direct pe masa maşinii. Placa de strângere/placa de sacrificiu este montată pe placa de bază şi negativul conturului piesei este introdus individual. De asemenea, elementele de prindere simple de la Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder etc. pot fi montate pe plăcile de prindere/plăcile de sacrifciu în scopul prinderii componentei.
Placă de aluminiu frezată plan din aliaj de aluminiu EN AW-5083 (3.3547).

Adaptat pentru:

Placă de bază Cod 368010.

Accesorii opţionale:

Elemente de strângere de la Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder etc.