Rialzo, Altezza h: 60

Codice art.: 363188 60
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
Altezza h Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interasse perno di serraggio 200 mm
Altezza h 60 mm
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 4
Micrometro a croce 200 mm
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363188 60
copia
EAN / GTIN 4062406578299
copia
Codice del produttore 363188 60
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fori per perni di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di serraggio o vite M12 in cava a T. Maschera di fissaggio per sistema di fissaggio modulare GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm).

Uso:

Possibilità di passaggio centrale dell’aria attraverso il centro del banco macchina o unità di serraggio a 4 canali.

Per:

Supporto automatizzato n. art. 363185 e n. art. 363186.