Supporto automatizzabile meccanico, Modello: XM52C

Codice art.: 363185 XM52C
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Automationskonsole mechanisch, Typ: XM52C
Lunghezza totale min. L 197,5 mm
Larghezza complessiva B 134 mm
Altezza complessiva H 47 mm
A manicotto
Numero fori 4 pz.
Interasse 52
Es. orientabile
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Morsa a vite non specificata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Codice del produttore 363185 XM52C
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comando mediante leva eccentrica su cuscinetti a rulli e cuneo di serraggio a 2 posizioni. Sostituzione rapida e semplice mediante spostamento di una leva eccentrica.

Uso:

Per tutte le morse a vite e i pallet con interasse da 52 mm o 96 mm.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 363000, 363300 e supporto per altezze n. art. 363188.