Korkeuskonsolit 60

Tuote nro.: 363188 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristyspultin pistomitta 200 mm
Korkeus h 60 mm
Kiinnityspulttien reikien lukumäärä 4
Ristipistemittalevy 200 mm
Tuotetyyppi Ruuvipenkin tarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299

Kuvaus

Malli:

Reiät kiinnityspultteja varten, nro 360025 18M16. Vaihtoehtoinen kiinnitys kiinnitysleualla tai M12-ruuvilla T-urasta. Kaavio kiinnitysrei'istä GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm).

Käyttö:

Keskitetty ilmansiirto konepöydän keskeltä tai 4-kanavaisista kiinnityskupeista.

Sopii:

Automaatiokonsoli nro 363185 ja nro 363186.